仕様アジャスター付
材質スチール
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410×500×900~1280
適合寸法(mm)パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30まで
パネル適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
材質アルミ製
付属品収納袋付(L550mm)
寸法(mm)パネル受け:L480
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~900×300×530~1600
パネル適合:D25×H400~890
材質アルミ押出材
仕様折りたたみ式
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:500×427×974
パネル適合:A3~A1×t30まで適応
人気のニューGXアルミイーゼルが安定感のある後ろ脚を携えて新登場!
材質アルミ・スチール
質量(kg)約2.4
耐荷重(kg)5
適合サイズA1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×690×1200
使用場所屋内
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)対応パネル:600~650×950×t30まで
軽量パネル専用のロータイプスタンド登場!
仕様B1パネルを載せますと、総高で1mを超える場合がございます
材質スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)2
耐荷重(kg)約1程度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×693(A1パネル使用時は高さを1以下にできます)
パネル対応:B2~B1・厚み30mmまで
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
材質木製塗装仕上げ
仕様折りたたみ式
質量(kg)6.3
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×590×1680
安全荷重(kg)合計8まで
パネル適合:A2・B2・A1・B1・A0、パネル厚30mmまで
1台
¥20,880
税込¥22,968
4日以内出荷
関連キーワード