2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます ●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。) ●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません
仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒 付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚) 種別ビューサインmini付き 質量(kg)約1.2 消費電力(W)約14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215 音声出力2W(最大) 人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒 付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書 質量(g)約400 消費電力(W)約3 電源DC5V コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155 使用環境屋内(0度~40度) 音声出力2W(最大) 人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

関連カテゴリ