面ファスナー式でワンタッチで組立が可能
○両面仕様
○1台箱入り
○日本製
ダンクル(TM) | 繰り返し使える、ダンボール展示什器
ダンボールは100%再生可能な天然素材です。
リサイクル率は95%以上と言われ、ライフサイクルでのCO2排出量が少ないサスティナブルな素材です。
材質ダンボール、面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)最大メディア:300×800
本体質量(kg)約0.6
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 300×310×795
プライウッドサインスタンドが、ボード用水性マーカーやチョークで書き消しができるブラックボードに。
付属の両面テープで貼り付けるだけでご利用いただけます。
その他ボード用水性マーカー・チョークで書き消しが可能、マグネットは使用不可、裏面両面テープ付き
材質片面 黒マット塩ビ
厚さ(mm)0.5
質量(g)170
本体寸法(mm)295×755
入数1枚
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール
寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角
質量(kg)3.2
色クローム
高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365
支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)
高さ調節可
角度調節可
1台
¥8,288
税込¥9,117
当日出荷
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
寸法(mm)発泡ボード貼込み面:60角
質量(kg)0.6
備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
径(Φmm)ベース:190
本体高さ(mm)H435~645(発泡ボード貼込み面垂直時)
支柱上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
折りたためてコンパクト。なおかつ高級感も保つスグレモノ!
仕様表示面にPETカバー付き
種別A4タテ型
材質紙(両面PP加工)、カバー:PET
使用可能用紙サイズA4
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×158×295
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
仕様裏面両面テープ仕様
材質硬質塩化ビニール、軟質シリコン樹脂
厚さ(mm)推奨ポップ:0.15~0.35厚
色クリア
関連キーワード