全長(mm)L860
仕様ささくれ防止樹脂コーティング
付属品横棒チチ止め付
1本
¥189
税込¥208
6日以内出荷
1本
¥229
税込¥252
4日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
全長(m)L1.6~3
寸法(mm)横棒:850、Φ22
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全長(m)L2.8~5
色白
寸法(mm)横棒:1100、Φ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS
質量(kg)0.55
径(Φmm)下部キャップ:25
全長(m)1.32~2.4(伸縮式)
横棒(mm)860
パイプ径(Φmm)上部19・下部22
全長(mm)L2160×4000
材質ステンレス、樹脂
寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095
質量(kg)1.3
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
全長(m)1.6~3伸縮式
材質スチール、PP、ABS
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860
質量(kg)0.7
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)1.6~3
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
和風の雰囲気を演出するのぼり竿
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)1.6~3
色和風(茶)
横棒(mm)4.5×7×L850
太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
1本
¥839
税込¥923
4日以内出荷
寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20
寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:100~120×360まで
ベースΦ76mm
ポールΦ5.8×440mm
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP
径(Φmm)下部キャップ:29
全長(m)1.5~4(伸縮式)
横棒(mm)1050
適合パイプ外径(Φmm)内:19
パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)2.1~4
質量(kg)1.2
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
セット内容ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、吸盤×1
種別QT-45型
材質塩ビ
寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×120、ポール先端パーツ:10×20
径(Φmm)吸盤:55、縦穴
寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:80~90×360まで
ポールΦ5.8×440mm
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
関連キーワード