1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池で動作するコンパクトな音声POP! 公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内
仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒 その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合 適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式 質量(g)約120(電池は含まず) 消費電力(W)2(最大) 電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110 音声出力1W(最大) 人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷