厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×154×31
屋外で使用できるシンプルなスチール製のメッセージスタンド。
その他○取手付き○屋外仕様○両面仕様○奥行300mmと350mmの2段階に調節可能
材質スチール黒塗装
質量(kg)6.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300・350×700
面板寸法(W×H)(mm)360×700、有効:360×680
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)6.5(水満量時50.5)
文字内容「駐輪場」「駐車禁止」
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
遠くからでも見通せる定番のフロアスタンドです。
ワンタッチレバーで高さの調整も簡単にできます。
スタッキングも可能で収納時もスペースを省くことができます。
紙や布系の薄手の掲示物はもちろんのこと、約5mm厚までのパネルも掲示できます。
材質本体:スチール、グリップ部:ポリスチレン(PS)
外寸法・高さ(mm)1400~2500
外寸法・奥行(mm)280
外寸法・間口(mm)400
市販のロープで連結することが可能です。
材質本体/ポリエチレン樹脂、面板/PET(割れにくい樹脂)
質量(kg)3/水満量時31
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×680
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
材質本体:ポリエチレン樹脂
質量(kg)3(水満量時31)
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×680
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
材質本体/ポリエチレン樹脂、面板/PET(割れにくい樹脂)
質量(kg)2.3/水満量時24.6
寸法(幅W×高さH)(mm)300×270×1000
材質本体:ポリエチレン樹脂
質量(kg)4(水満量時32)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:400×380×1100
材質ポリエチレン樹脂
仕様3分割式
質量(kg)約2.0(水満量時7.0)
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:330×382(四隅15R)
全高(mm)1200
ベース寸法(mm)370×370
告知・宣伝・メニュー・価格表示等PR表示に!
仕様バリウエイト 大を2個乗せることができます
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)約6
寸法(幅W×奥行D)(mm)開き止め:380×535
寸法(幅W×高さH)(mm)有効画面:580×780
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×990
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:ポリエチレン樹脂、面板:PET、ベース金具
質量(kg)3.5(水満量時30)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1000×236×358
面板寸法(W×H)(mm)931×235
多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段
色白無地
お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ
●音声をサイドから出力
今までになかったサイドから音が出る音声POP
広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。
●前面全体でアピール可能な広告スペース
サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。
ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。
●縦置き、横置き自由自在
本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。
●ICメモリーだから、いい音いつまでも
録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音 カンタン操作
デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計・省電力
1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒
付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書
質量(g)約400
消費電力(W)約3
電源DC5V
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155
使用環境屋内(0度~40度)
音声出力2W(最大)
人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード