「什器 店舗」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません)
仕様要袋縫い加工
付属品収納袋付き/W100×D100×H1360
材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)約5.5
高さ(mm)1340~2540
奥行(mm)440
間口(mm)1590~2940
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐荷重(kg)2
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
材質スチール、亜鉛メッキ
材質スチール、ユニクロ
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
色白
寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4
傾斜角度(°)30°
材質スチール製
耐荷重(kg)5
仕様組立式
寸法(mm)ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個)
耐荷重(kg)60
仕様ワイヤー貫通可
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
仕様工具一切不要
材質スチール製クロームメッキ
色クローム
耐荷重(kg)50
深さ(mm)カゴ:125
寸法(mm)丸バー:Φ22.2、外パイプ:Φ25.4、ポールキャスター:Φ40(ストッパー付・無×各2個)
材質本体:スチール製、キャスター:ナイロン
耐荷重(kg)40
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
耐荷重(kg)30
付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
質量(kg)約9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1800
材質樹脂製
仕様フック先端角度45°、90°兼用、Φ6mmフック専用
仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
材質ダンボール製
耐荷重(kg)約14
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×230×85~150
仕様ワイヤー貫通可
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)8まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:40
深さ(mm)カゴ:135
高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。
成型品で安価です。
用途物流倉庫内での商品等の間仕切りに。
板厚(mm)1.2
仕様玉付きワイヤー専用
付属品M3ナベネジ、六角ナット
材質本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
商品を立たせて美しく魅せる陳列ができます。
材質スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×101×118
仕様ワイヤー貫通可
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質本体:スチール、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0、1.2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
小物類のディスプレイにコンパクトで機能的なネット用吊り下げパーツです。
材質ポリアセタール強化樹脂
径(Φmm)フック部:6
線径(Φmm)対応ネット:3
仕様ワイヤー貫通可
付属品六角ナット
材質真鍮・スチール・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.5
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します
材質真鍮
タイプシングル
仕上ニッケル
仕様ワイヤー貫通可
付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質真鍮・スチール・樹脂
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0~1.5
仕上パールニッケル・亜鉛メッキ・白
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質真鍮・スチール、ホワイト仕上
許容荷重(kg)8まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1800~2400×1100×2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920~2520×440×1235~2525
仕様要袋縫い加工
付属品収納袋付き/W200×D110×H1060
材質推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)約6.7
高さ(mm)1235~2525
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
マグネット付でゴンドラの傾斜棚に最適。
スチール棚にお使いください。
仕様裏面マグネット付
材質PS
厚さ(mm)1.6
仕様玉付きワイヤー専用
材質スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ