「什器 1200」の検索結果
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません)
仕様要袋縫い加工
付属品収納袋付き/W100×D100×H1360
材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)約5.5
高さ(mm)1340~2540
奥行(mm)440
間口(mm)1590~2940
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様組立式
寸法(mm)ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個)
耐荷重(kg)60
仕様工具一切不要
材質スチール製クロームメッキ
色クローム
耐荷重(kg)50
深さ(mm)カゴ:125
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:40
深さ(mm)カゴ:135
壁面ディスプレイの定番ネットパネル。
サイズバリエーションが豊富です!
種別900×1200
材質スチール製
質量(kg)4.78
ピッチ(mm)ネット:50
線径(Φmm)外枠:8、中枠:3
1枚
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ブラックが新登場!ワンタッチ折りたたみ式です。
商品がこぼれ落ちないようにネットピッチを細かくしています。
仕様工具一切不要
材質本体:スチール製黒粉体塗装、底板:ポリ合板
耐荷重(kg)50
深さ(mm)カゴ:125
アイストラップを、固定したい壁面と什器に取り付けてから、ワイヤーロープを通したリーズロックで間隔を調整してください。
セット内容リーズロック(止め金具)×2、ワイヤーロープ1200×2、アイストラップ×4個、皿ビス×8本
材質ワイヤーロープ:ステンレス、リーズロック・アイストラップ:スチール
耐荷重(kg)25
ロープ径(Φmm)ワイヤー:1.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ローコストで汎用性の高いハンガー什器です!
定番棚やエンドにひっかけてクロスMDやデッドスペースの活用に!
2段タイプと3段タイプがございます。
セット内容本体×1、エスカン×2、吊り下げ紐×1、プラネジ×1セット
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×100×386
耐荷重(g)各段500