材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP
径(Φmm)下部キャップ:29
全長(m)1.5~4(伸縮式)
横棒(mm)1050
適合パイプ外径(Φmm)内:19
パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)1.6~3
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS
質量(kg)0.55
径(Φmm)下部キャップ:25
全長(m)1.32~2.4(伸縮式)
横棒(mm)860
パイプ径(Φmm)上部19・下部22
全長(m)1.6~3伸縮式
材質スチール、PP、ABS
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860
質量(kg)0.7
関連キーワード