POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
材質透明スチロール樹脂
適合厚さ(mm)カード:0.3まで対応
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
仕様ナチュラルPOPボードA4・A5兼用
材質木製
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:150×90×15
関連キーワード