フレーム(mm)幅9・厚さ24.5
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2
厚さ(mm)本体:40、吊金具:3
フレーム幅(mm)63
軽量なPS樹脂製の木目調フレームを使用したブラックボード。
仕様チョーク:使用可能、マーカー:使用可能
付属品吊下金具×4、吊下金具取付ビス×4、紐×1
マグネット使用可能
付属品吊り金具・吊ひも付・一辺解放式
材質フレーム:アルミ、透明カバー:PETt0.5、バックボード:ダンボールt2
フレーム(mm)幅10・厚さ18.5
材質フレーム:PS樹脂、ボード:MDF3mm、透明板:PSボード2mm、ダンボール
関連キーワード