25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
フレーム幅(mm)25
仕様注水置台使用可能
付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付
質量(kg)13
電源12V5A
コード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)
フレーム幅(mm)44
照度(Lux)2400
付属品キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
材質フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール
消費電力(W)36
電源DC12V1.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:445×1270
コード長さ(m)本体から3+アダプター1
総高さ(mm)1390
ベース寸法(mm)500×500
面板寸法(W×H)(mm)465×1295
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
明るく目立つLEDパネル付きスタンド。
高輝度の明るい4000Lux!!
LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。
縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール
寸法(mm)ベース:330×245
質量(kg)5.3
高さ(mm)1090(面板含む最大時)
備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ
消費電力(W)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25
コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5
パネルサイズ(mm)467×344
照度(Lx)4000
保証期間納品日から6ヶ月
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
電源12V5A
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
コストパフォーマンスに優れたシンプルLEDタワーサイン
お値打ち価格のシンプルで機能性十分の屋外電飾看板。
仕様面板:アクリル乳白t2.0mm:脚部:スチール
材質フレーム:アルミ押出形材
寸法(mm)ベース:500×500
質量(kg)約16.5
色ブラック
消費電力(W)36
電源DC12V1.2A
コード長さ(m)本体から3+アダプター1
総高さ(mm)1390
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
面板寸法(W×H)(mm)465×1295
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:445×1270
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
アルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボード。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。
材質フレーム:PS樹脂、バックボード:木、前面面板部分:フェルト、文字パーツ:ABS樹脂
厚さ(mm)20
寸法(mm)文字差し込み溝ピッチ:8
フレーム幅(mm)20
文字サイズ(mm)専用文字サイズ:高さ:約20、幅は文字により異なります。
関連キーワード