寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54
材質アルミアルマイト仕上げ
質量(kg)0.55
コストを抑えたシンプルなウエイト置き台。
材質本体:アルミアルマイト仕上げ
備考○屋外仕様
入数2本入
用途対応バスケット:NSW33用
種別TCD20W
材質スチールメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×375×290
キャスター径(Φmm)50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×290
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途対応バスケット:BIG1・SW28用
種別TCD20
材質スチールメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×335×300
キャスター径(Φmm)50
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様グリップA A2片面専用の注水置台
材質アルミアルマイト仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×308×54
屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品
奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能
・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック
・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー
仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様
材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
寸法(幅W×高さH)(mm)画面:400×685
材質木製
質量(kg)3
仕様屋内仕様、注水置台使用可能
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
フレーム幅(mm)25
仕様注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
フレーム幅(mm)44
フレーム色シルバー
仕様屋外使用不可、注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:木材t3、透明板:PETt1
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:507×720、ポスター:515×728
フレーム幅(mm)25
仕様注水置台使用可能
付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付
質量(kg)13
電源12V5A
コード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)
フレーム幅(mm)44
照度(Lux)2400
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
電源12V5A
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
質量(kg)5.3
サイズA1ハーフ 片面
消費電力(W)40.7
電源12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:285×829
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:393×400×990
関連キーワード