「表示スタンド a3 縦」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多くのPOPをまとめて表示。ワンタッチ式レールで見やすく、スッキリとPOPを並べてアピール効果抜群。
スーパーの冷ケースやゴンドラなどで大活躍。
材質アルミ、スチール、樹脂
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750
材質アルミ、スチール、樹脂
付属品ACアダプター付
材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm
質量(kg)約8.6
サイズA3
消費電力(W)25.92
入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz
パネルサイズ(mm):331×454
ベース寸法(mm)Φ350
照度(Lux)2500
パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230
ポスター寸法(mm)595×837
表示有効寸法(mm)277×400
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
明るく目立つLEDパネル付きスタンド。
高輝度の明るい4000Lux!!
LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。
縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール
寸法(mm)ベース:330×245
質量(kg)5.3
高さ(mm)1090(面板含む最大時)
備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ
消費電力(W)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25
コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5
パネルサイズ(mm)467×344
照度(Lx)4000
保証期間納品日から6ヶ月
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm
高さ(mm)ポール支柱:690~1050
ベース寸法(mm)Φ396×H126
フレーム幅(mm)32
関連キーワード