コーナー表示、パネルの取付けに。
仕様3~7mmの発泡ボード固定可能
材質本体/ABS・マグネット、ホルダー/ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×50×65
重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)
仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能
材質ポリエチレン
質量(kg)0.5(満水時:3.3)
径(Φmm)ポール:54
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837
適合チェーン穴の幅が7mmのもの
ポスターを色鮮やかに表示させる LEDパネル付きスタンド
屋内のレストラン街でも目立ちます。
地下街・ショッピングモールなどのエントランスに
アパレルショップや百貨店などで高級感を演出したい時に
その他◯屋内仕様◯フレーム四方開閉式
材質アルミ、樹脂
色温度(K)6000~6500相当
保証期間納品日から6ヶ月
色ブラック
材質塩ビ・発泡パネル
寸法(mm)パイプ間:605
質量(kg)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:770×280、有効表示面:本体前面:約810×775、本体側面;400×770
耐荷重(kg)本体上板/20(平均荷重)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×480×2050
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード