「面テープ」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙(ライナー・セパレーター):ポリエチレン
1巻
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール 寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角 質量(kg)3.2 クローム 高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365 支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ) 高さ調節 角度調節
1台
8,288 税込9,117
当日出荷

発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様両面テープ付/屋内仕様 材質片面白AF段ボール製(約5mm厚) 傾斜角度(°)70(組立設置時)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
寸法(mm)発泡ボード貼込み面:60角 質量(kg)0.6 備考◯角度調整可能◯高さ調整可能 径(Φmm)ベース:190 本体高さ(mm)H435~645(発泡ボード貼込み面垂直時) 支柱上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造花やフラッグなどを差し込んで飾れるスタンドです。Φ6mmまでの筒形状が差し込めます。両面テープで簡単取り付け!
仕様裏面ウレタン両面テープ付 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)パイプ差し部:90 本体寸法(mm)W25×H70 適合パイプ径(Φmm)6まで 傾斜角度(°)約30
1個
139 税込153
4日以内出荷

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー [メディアの取付け方] メディア素材へ両面テープを付け、ホルダーパイプを包み込むようにして貼り付けます。本体にホルダーパイプとDJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ 材質本体:アルミアルマイト仕上、ホルダーパイプ:アルミアルマイト仕上、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上、エンドキャップ:ポリカーボネート成型品
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン両面テープ付きでカード類を貼付するだけ
仕様ウレタン両面テープ付/方向自由自在 材質ステンレス、ABS、PS、POM タイプ貼付け 径(Φmm)ベース:100 線径(Φmm)1.2(ステンレス) 入数5ヶ
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライウッドサインスタンドが、ボード用水性マーカーやチョークで書き消しができるブラックボードに。 付属の両面テープで貼り付けるだけでご利用いただけます。
その他ボード用水性マーカー・チョークで書き消しが可能、マグネットは使用不可、裏面両面テープ付き 材質片面 黒マット塩ビ 厚さ(mm)0.5 質量(g)170 本体寸法(mm)295×755 入数1枚
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒 付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書 質量(g)約400 消費電力(W)約3 電源DC5V コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155 使用環境屋内(0度~40度) 音声出力2W(最大) 人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様設置面に両面テープ付き 種別シーリングループ 材質HIPS(ハイインパクトスチロール樹脂) 寸法(mm)20×20 直径(Φmm)穴:約4.5 耐荷重(kg)垂直(石こうボード時):約150
1個
59 税込65
4日以内出荷