「b3 フレーム」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品吊り金具・吊ひも付・一辺解放式
材質フレーム:アルミ、透明カバー:PETt0.5、バックボード:ダンボールt2
フレーム(mm)幅10・厚さ18.5
色シルバー
仕様7mm厚のポスターまで掲示可能
付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2
厚さ(mm)本体:40、吊金具:3
フレーム幅(mm)63
付属品吊り具4ヶ所・吊ひも
フレーム(mm)幅30・厚さ15
材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P
フレーム(mm)幅9・厚さ24.5
軽量なPS樹脂製の木目調フレームを使用したブラックボード。
仕様チョーク:使用可能、マーカー:使用可能
付属品吊下金具×4、吊下金具取付ビス×4、紐×1
マグネット使用可能
アルミグリップ式パネルの超定番宣言。
価格とバリエーション、品質 3拍子揃った優れモノ。
前面四方開閉機能付。前面にフレームが開きますので、ポスターの入れ替えが簡単に行えます。板バネ内蔵によりパネル面をしっかり押さえます。
裏面に吊り具が4ヶ所ついております。
材質本体/アルミ、バックボード/木、透明板/アクリル
仕様屋内用
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
フレーム(mm)幅8・厚さ20
色シルバー
付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・厚さ16
色シルバー
付属品吊り下げ用紐×1本、吊金具×2ヶ
材質透明カバー:PETt0.8mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・パネル厚16
その他○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式
材質本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚
適合厚さ(mm)メディア:2~3
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フレーム:25
材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm
高さ(mm)ポール支柱:690~1050
ベース寸法(mm)Φ396×H126
フレーム幅(mm)32
関連キーワード