材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色クローム
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質PET樹脂(1mm厚)
角度(°)65
材質黒マット塩ビ
厚さ(mm)0.5
仕様アクリルライトパネル専用
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
遠くからでも見通せる定番のフロアスタンドです。
ワンタッチレバーで高さの調整も簡単にできます。
スタッキングも可能で収納時もスペースを省くことができます。
紙や布系の薄手の掲示物はもちろんのこと、約5mm厚までのパネルも掲示できます。
材質本体:スチール、グリップ部:ポリスチレン(PS)
外寸法・高さ(mm)1400~2500
外寸法・奥行(mm)280
外寸法・間口(mm)400
材質アクリル透明t3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×145×165
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
材質透明アクリルt5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×125×305
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
材質アクリル透明t2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:100×105×150
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
バナースタンド同士を横並びで連結させることができます。
角度も調節可能なので、L字や八の字での設置も可能。
セット内容連結パーツ×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
付属品強力マグネット付
線径(mm)上部:Φ5、下部:Φ7
材質ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)ブロック:6×10(垂直ではない)
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
デコラティブなフレームにブラックボードとコルクボードのリバーシブル!
ブラックボード面はマーカーで書き消しOK、さらにマグネットも使用可能!コルクボード面はピンの使用が可能なのでピンナップが簡単です。
材質フレーム:PS樹脂
備考◯背面に吊り金具4ヶ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
材質フレーム:PS樹脂、ボード:MDF3mm、透明板:PSボード2mm、ダンボール
関連キーワード