アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、印刷物のラミネートとしても使用可能です。他の素材と重ね合わせることによって様々な演出が可能です。最大サイズ1250mm×30mです。
不慣れな方でも貼りやすい特殊な粘着剤を使用しています。カッターやハサミなどで加工ができます。糊残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番149-4375
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
幅(mm)1010
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.3
色板面:白
長さ(m)1
1巻(1m)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番149-4303
材質表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤
幅(mm)900
厚さ(mm)0.2
質量(kg)0.7
色板面:白
長さ(m)1
1巻(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード