25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナショナルマリンくみたてそう工業用
メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナショナルマリン飲料用フタG型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0512 適合機種T-IG10000用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)8.1 高さ(mm)420 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)3850
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタC型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0521 適合機種T-IC1500用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)1.7 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)1800
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタF型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0537 適合機種T-IF5000用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)3.1 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)2750
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタE型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番102-1065 適合機種T-IE2500用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)2.1 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)2150
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタD型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0517 適合機種T-ID2200用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)2.1 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)2150
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタB型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0544 適合機種T-IB1000用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)1.2 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)1500
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタA型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0506 適合機種T-IA500用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)0.8 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)1150
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ナショナルマリンくみたてそう工業用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に 仕様T-K200のみ格納袋付 トラスコ品番102-1064 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)17 高さ(mm)700 容量(L)1500 外径(Φmm)1650
1個
198,800 税込218,680
3日以内出荷

水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナショナルマリンくみたてそう飲料用
水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
トラスコ品番100-0528 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)4.5 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20~60 容量(L)200 外径(Φmm)600
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ナショナルマリンM2用シート兼格納袋
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途1000Lタンク用 トラスコ品番100-0519 材質補強布入り塩ビシート 質量(kg)1.8 寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ナショナルマリンM1用シート兼格納袋
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途500Lタンク用 トラスコ品番100-0503 材質補強布入り塩ビシート 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ナショナルマリンM2000用専用ケース
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
トラスコ品番100-0535 材質補強布入り塩ビシート 幅(mm)700 質量(kg)4 高さ(mm)200 奥行(mm)950
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ナショナルマリン付属品格納袋G用
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋 トラスコ品番100-0545 適合機種F型・G型 材質ポリエステル 厚さ(mm)(平均)0.55 寸法(mm)2000×1260 質量(kg)1.3 材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布 色相オレンジ
1袋
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ナショナルマリン総合収納袋EF用
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋 トラスコ品番100-0513 適合機種E型・F型 材質ポリエステル 厚さ(mm)(平均)0.55 寸法(mm)480×1400 質量(kg)1.2 材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布 色相オレンジ
1袋
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ナショナルマリン総合格納袋AB用
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋 トラスコ品番100-0526 適合機種A型・B型 材質ポリエステル 厚さ(mm)(平均)0.55 寸法(mm)330×1100 質量(kg)0.8 材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布 色相オレンジ
1袋
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ナショナルマリン付属品格納袋EF用
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋 トラスコ品番102-1067 適合機種E型・F型 材質ポリエステル 厚さ(mm)(平均)0.55 寸法(mm)1350×1250 質量(kg)0.9 材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布 色相オレンジ
1袋
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ナショナルマリン総合格納袋G用
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋 トラスコ品番100-0543 適合機種F型・G型 材質ポリエステル 厚さ(mm)(平均)0.55 寸法(mm)550×1500 質量(kg)1.5 材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布 色相オレンジ
1袋
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ナショナルマリン付属品格納袋AB用
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋 トラスコ品番100-0510 適合機種A型・B型 材質ポリエステル 厚さ(mm)(平均)0.55 寸法(mm)1020×900 質量(kg)0.5 材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布 色相オレンジ
1袋
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ナショナルマリン付属品格納袋CD用
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋 トラスコ品番100-0511 適合機種C型・D型 材質ポリエステル 厚さ(mm)(平均)0.55 寸法(mm)1200×1020 質量(kg)0.7 材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布 色相オレンジ
1袋
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ナショナルマリン総合格納袋CD用
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。 巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。 水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋 トラスコ品番100-0518 適合機種C型・D型 材質ポリエステル 厚さ(mm)(平均)0.55 寸法(mm)380×1100 質量(kg)0.9 材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布 色相オレンジ
1袋
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ナショナルマリン接続継手
設置場所の大きさに合わせて設定できます。 軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。 コンパクトな設計で保管場所を取りません。 サイズについては、ご要望に応えます。
トラスコ品番100-0539 材質補強布入り塩ビシート 質量(kg)1.1 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ナショナルマリンマリンテナーMT-2型
枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。 底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。 使用しない時は小さく格納できます。
仕様飲料水用としての材質を選定 トラスコ品番100-0515 材質補強布入り塩ビシート 質量(kg)11 高さ(mm)730 容量(L)1000 適合規格水道法水質基準、厚生省令69号適合 下部寸法(mm)1480×1480 上部寸法(mm)800×800
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ナショナルマリン蛇口付給水器
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
仕様トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用 トラスコ品番100-0520 材質補強布入り塩ビシート 質量(kg)12 高さ(mm)550 寸法(長さL×幅W)(mm)Φ65×1300
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷