10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナショナルマリン飲料用フタG型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0512 適合機種T-IG10000用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)8.1 高さ(mm)420 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)3850
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタC型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0521 適合機種T-IC1500用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)1.7 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)1800
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ナショナルマリンくみたてそう飲料用
水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
トラスコ品番100-0528 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)4.5 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20~60 容量(L)200 外径(Φmm)600
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナショナルマリンくみたてそう工業用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に 仕様T-K200のみ格納袋付 トラスコ品番102-1064 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)17 高さ(mm)700 容量(L)1500 外径(Φmm)1650
1個
198,800 税込218,680
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタF型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0537 適合機種T-IF5000用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)3.1 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)2750
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタE型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番102-1065 適合機種T-IE2500用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)2.1 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)2150
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタD型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0517 適合機種T-ID2200用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)2.1 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)2150
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタB型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0544 適合機種T-IB1000用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)1.2 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)1500
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ナショナルマリン飲料用フタA型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0506 適合機種T-IA500用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)0.8 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)1150
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷