5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナショナルマリンくみたてそう工業用
メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナショナルマリンくみたてそう工業用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に 仕様T-K200のみ格納袋付 トラスコ品番102-1064 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)17 高さ(mm)700 容量(L)1500 外径(Φmm)1650
1個
198,800 税込218,680
3日以内出荷

使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。 使用温度範囲-20~60℃
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナショナルマリンくみたてそう飲料用
水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
トラスコ品番100-0528 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)4.5 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20~60 容量(L)200 外径(Φmm)600
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷