使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
仕様トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用
トラスコ品番100-0520
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)12
高さ(mm)550
寸法(長さL×幅W)(mm)Φ65×1300
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0512
適合機種T-IG10000用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)8.1
高さ(mm)420
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)3850
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0521
適合機種T-IC1500用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)1.7
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)1800
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0537
適合機種T-IF5000用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)3.1
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)2750
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番102-1065
適合機種T-IE2500用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)2.1
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)2150
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0517
適合機種T-ID2200用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)2.1
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)2150
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0544
適合機種T-IB1000用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)1.2
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)1500
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0506
適合機種T-IA500用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)0.8
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)1150
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
トラスコ品番100-0535
材質補強布入り塩ビシート
幅(mm)700
質量(kg)4
高さ(mm)200
奥行(mm)950
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途1000Lタンク用
トラスコ品番100-0519
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)1.8
寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途500Lタンク用
トラスコ品番100-0503
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード