「補強布」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メッキ液 他薬液用予備水槽として。
工業廃液等予備水槽として。
設備洗浄用水槽として。
組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。
ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
高さ(mm)700
使用温度範囲(℃)-20~60
水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
トラスコ品番100-0528
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)4.5
高さ(mm)700
使用温度範囲(℃)-20~60
容量(L)200
外径(Φmm)600
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に
仕様T-K200のみ格納袋付
トラスコ品番102-1064
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)17
高さ(mm)700
容量(L)1500
外径(Φmm)1650
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途1000Lタンク用
トラスコ品番100-0519
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)1.8
寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途500Lタンク用
トラスコ品番100-0503
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。
衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
トラスコ品番100-0535
材質補強布入り塩ビシート
幅(mm)700
質量(kg)4
高さ(mm)200
奥行(mm)950
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0512
適合機種T-IG10000用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)8.1
高さ(mm)420
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)3850
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0521
適合機種T-IC1500用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)1.7
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)1800
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0537
適合機種T-IF5000用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)3.1
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)2750
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番102-1065
適合機種T-IE2500用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)2.1
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)2150
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0517
適合機種T-ID2200用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)2.1
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)2150
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0544
適合機種T-IB1000用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)1.2
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)1500
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0506
適合機種T-IA500用
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)0.8
高さ(mm)260
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)1150
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
設置場所の大きさに合わせて設定できます。
軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。
コンパクトな設計で保管場所を取りません。
サイズについては、ご要望に応えます。
トラスコ品番100-0539
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
仕様トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用
トラスコ品番100-0520
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)12
高さ(mm)550
寸法(長さL×幅W)(mm)Φ65×1300
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。
底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。
使用しない時は小さく格納できます。
仕様飲料水用としての材質を選定
トラスコ品番100-0515
材質補強布入り塩ビシート
質量(kg)11
高さ(mm)730
容量(L)1000
適合規格水道法水質基準、厚生省令69号適合
下部寸法(mm)1480×1480
上部寸法(mm)800×800
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード