19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2582 全長(mm)300 質量(kg)0.91 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)15 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2570 全長(mm)700 質量(kg)0.558 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1/2 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2587 全長(mm)800 質量(kg)1.275 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2586 全長(mm)700 質量(kg)1.202 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2585 全長(mm)600 質量(kg)1.129 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2580 全長(mm)900 質量(kg)0.952 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2576 全長(mm)500 質量(kg)0.724 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2574 全長(mm)300 質量(kg)0.61 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)8 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2588 全長(mm)300 質量(kg)1.348 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2583 全長(mm)400 質量(kg)0.983 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)8 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2581 全長(mm)300 質量(kg)1.42 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2578 全長(mm)700 質量(kg)0.838 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2575 全長(mm)400 質量(kg)0.667 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2584 全長(mm)500 質量(kg)1.056 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2579 全長(mm)800 質量(kg)0.895 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2573 全長(mm)1000 質量(kg)1.01 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)15 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2571 全長(mm)800 質量(kg)0.595 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1/2 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷