カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(62)
絞り込み
ブランド
  • 南国フレキ工業
  • モノタロウ(3)
  • テクノフレックス(80)
  • RS PRO(57)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(39)
  • ゼンシン(33)
  • Festo(26)
  • TOZEN(トーゼン)(14)
  • トーフレ(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • コクゴ(11)
  • 未来工業(7)
  • 昌栄産業(7)
  • 倉敷化工(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • INFINEON(5)
  • コスモ・テック(5)
  • 大同特殊工業(4)
  • タイガースポリマー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレキ 40a」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304) 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)南国フレキ工業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×400L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×400L南国フレキ工業
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2575全長(mm)400質量(kg)0.667使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。
使用温度範囲(℃)0~100
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から4日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400南国フレキ工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400 南国フレキ工業スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400南国フレキ工業
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×メス型 継手SS400 南国フレキ工業スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×メス型 継手SS400南国フレキ工業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
耐蝕消防評定フレキシブルホース 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース南国フレキ工業
67,980税込74,778
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB南国フレキ工業
7,698税込8,468
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
防振ジョイント フランジSS400 南国フレキ工業防振ジョイント フランジSS400南国フレキ工業
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)形状フランジ
固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業固定ニップル型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400 南国フレキ工業加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400南国フレキ工業
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
加圧送水装置用 10Kタイプフレキ  継手SS400 南国フレキ工業加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400南国フレキ工業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用 南国フレキ工業ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用南国フレキ工業
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら