47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

脱着が多い場合に適しています。 フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途食品工場、化学薬品工場 仕様腐食性流体は使用不可 使用温度範囲-30~120℃ 最高使用圧力1MPa 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管 最高使用圧力(MPa)1
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400) 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)0~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・蒸気
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400) 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)0~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管 最高使用圧力(MPa)1
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・蒸気
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400) 使用温度範囲(℃)-10~250 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)0~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。 材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-10~120 最高使用圧力(MPa)1 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体非腐食性流体に限る
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/10K 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

南国フレキ工業NK-1000 メタルフレキ ユニオン型
エコ商品
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン 呼び径(A)10 トラスコ品番134-1864 全長(mm)1100 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)-40~450 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。 材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304) 仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)FV~0.1 適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。 国土交通省の仕様にも対応。
用途配管誤差調節・変位吸収 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2587 全長(mm)800 質量(kg)1.275 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2586 全長(mm)700 質量(kg)1.202 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2585 全長(mm)600 質量(kg)1.129 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2580 全長(mm)900 質量(kg)0.952 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2576 全長(mm)500 質量(kg)0.724 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2574 全長(mm)300 質量(kg)0.61 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)8 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2588 全長(mm)300 質量(kg)1.348 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2583 全長(mm)400 質量(kg)0.983 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)8 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2581 全長(mm)300 質量(kg)1.42 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2578 全長(mm)700 質量(kg)0.838 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2575 全長(mm)400 質量(kg)0.667 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン 呼び径(A)10 トラスコ品番134-2158 材質SUS304 全長(mm)1200 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-40~450 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷