継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
メスネジ×メスネジの組合せです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)
使用温度範囲(℃)-10~250
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
最高使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2582
全長(mm)300
質量(kg)0.91
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)15
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2570
全長(mm)700
質量(kg)0.558
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1/2
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)8
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2588
全長(mm)300
質量(kg)1.348
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2583
全長(mm)400
質量(kg)0.983
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)8
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2581
全長(mm)300
質量(kg)1.42
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2578
全長(mm)700
質量(kg)0.838
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2575
全長(mm)400
質量(kg)0.667
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2584
全長(mm)500
質量(kg)1.056
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2579
全長(mm)800
質量(kg)0.895
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2573
全長(mm)1000
質量(kg)1.01
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)15
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2571
全長(mm)800
質量(kg)0.595
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1/2
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
両端PTオスネジの組合せです。
。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン
呼び径(A)10
トラスコ品番134-2158
材質SUS304
全長(mm)1200
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-40~450
呼び径(B)3/8
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2587
全長(mm)800
質量(kg)1.275
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2586
全長(mm)700
質量(kg)1.202
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2585
全長(mm)600
質量(kg)1.129
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2580
全長(mm)900
質量(kg)0.952
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2576
全長(mm)500
質量(kg)0.724
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2574
全長(mm)300
質量(kg)0.61
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
両端PTオスネジの組合せです。
。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン
呼び径(A)10
トラスコ品番134-1864
全長(mm)1100
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)-40~450
呼び径(B)3/8
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
関連キーワード