オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
接続方法フランジ
使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
JIS規格JIS 5K
適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
仕様JIS 5K
材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)
接続フランジ接続
使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。
呼び径(A)200
材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)-20~450
呼び径(B)8
最高使用圧力(MPa)0.2
接続方式フランジ接続(JIS5K)
適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-10~100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/10K
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
関連キーワード