軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。
材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)
仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)FV~0.1
適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
関連キーワード