「配管 40a ユニオン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収
適合チューブSTD
RoHS指令(10物質対応)対応
オスネジ×メスネジの組合せです。
簡単に配管できます。
使用温度範囲(℃)0~100
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・蒸気
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・蒸気
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2575
全長(mm)400
質量(kg)0.667
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
関連キーワード