42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/10K 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
37,980 税込41,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400) 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)0~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・蒸気
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400) 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)0~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・蒸気
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)