カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
絞り込み
ブランド
  • 南国フレキ工業
  • モノタロウ(23)
  • 清水製作所[継手](246)
  • ノーブランド(90)
  • ハリケーン(77)
  • TRUSCO(67)
  • 岩田製作所(53)
  • フジトク(49)
  • 大阪魂(48)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • TOZEN(トーゼン)(45)
  • SUS(エスユーエス)(41)
  • カネソウ(41)
  • ナベヤ(40)
  • タカノ(40)
  • 信和自動車工業(40)
  • イマオコーポレーション(37)
  • エスコ(37)
  • 日東工器(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400南国フレキ工業
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から5日以内出荷
メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400南国フレキ工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
呼び径(A)10使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400南国フレキ工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400南国フレキ工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
排気用伸縮管継手(フランジ型) 南国フレキ工業排気用伸縮管継手(フランジ型)南国フレキ工業
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。呼び径(A)200材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)質量(kg)16使用温度範囲(℃)-20~450呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)0.2接続方式フランジ接続(JIS5K)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
防振ジョイント フランジSS400 南国フレキ工業防振ジョイント フランジSS400南国フレキ工業
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)形状フランジ
加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400 南国フレキ工業加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400南国フレキ工業
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
加圧送水装置用 10Kタイプフレキ  継手SS400 南国フレキ工業加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400南国フレキ工業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)
メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄 南国フレキ工業メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄南国フレキ工業
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400 南国フレキ工業カラー式フランジ型フレキ フランジSS400南国フレキ工業
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400南国フレキ工業
96,980税込106,678特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400南国フレキ工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKメタルタッチ無溶接式フレキ南国フレキ工業(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応