カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(4)
- CKD(13)
- MAZDA(マツダ)(38)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SMC(12)
- TRUSCO(3)
- アムト(6)
- イスカル(8)
- イノック(3)
- エスコ(4)
- オンダ製作所(16)
- ダイヤトレンド(6)
- テイエルブイ(TLV)(7)
- ニチアス(8)
- ニッセイ(51)
- ブリストワ(5)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- 堀内機械(12)
- 村部フランヂ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ff-25」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。Rcメスネジの組合せです。。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収。配管作業の省力化、コストダウン。使用温度範囲(℃)-40~450接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)