南国フレキ工業
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
Rcメスネジの組合せです。
。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途
配管の芯ズレ吸収。
配管作業の省力化、コストダウン。
使用温度範囲(℃)
-40~450
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
10
25
全長(mm)
選択してください
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
呼び径(B)
3/8
1
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05739978
NK-3400FF/SUS304-10A-1900L
1900
3/8
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740231
NK-3400FF/SUS304-25A-2000L
2000
1
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740748
NK-3400FF/SUS304-25A-1400L
1400
1
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740897
NK-3400FF/SUS304-25A-1300L
1300
1
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741080
NK-3400FF/SUS304-10A-1500L
1500
3/8
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741579
NK-3400FF/SUS304-10A-1700L
1700
3/8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741999
NK-3400FF/SUS304-10A-1800L
1800
3/8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742891
NK-3400FF/SUS304-10A-1600L
1600
3/8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743067
NK-3400FF/SUS304-25A-1500L
1500
1
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743399
NK-3400FF/SUS304-25A-1600L
1600
1
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744056
NK-3400FF/SUS304-25A-1700L
1700
1
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744072
NK-3400FF/SUS304-25A-1900L
1900
1
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744099
NK-3400FF/SUS304-10A-1400L
1400
3/8
10
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744632
NK-3400FF/SUS304-10A-1200L
1200
3/8
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745052
NK-3400FF/SUS304-10A-2000L
2000
3/8
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745192
NK-3400FF/SUS304-10A-1300L
1300
3/8
10
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746260
NK-3400FF/SUS304-25A-1200L
1200
1
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746418
NK-3400FF/SUS304-25A-1800L
1800
1
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください