ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
Rcメスネジの組合せです。
。オスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
- 用途
- 配管の芯ズレ吸収。
配管作業の省力化、コストダウン。
- 使用温度範囲(℃)
- -40~450
- 接続方式
- ねじ込み
- 適合流体
- 水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
- 内容量
- 1本
全22種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
フレキシブルホース の新着商品
カテゴリ



















