パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2582
全長(mm)300
質量(kg)0.91
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2587
全長(mm)800
質量(kg)1.275
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2586
全長(mm)700
質量(kg)1.202
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2585
全長(mm)600
質量(kg)1.129
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)8
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2588
全長(mm)300
質量(kg)1.348
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2583
全長(mm)400
質量(kg)0.983
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)8
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2581
全長(mm)300
質量(kg)1.42
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2584
全長(mm)500
質量(kg)1.056
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)1
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・蒸気
両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
最高使用圧力(MPa)1
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-10~100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/10K
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
最高使用圧力(MPa)1
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
メスネジ×メスネジの組合せです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)
使用温度範囲(℃)-10~250
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
関連キーワード
1
2
次へ