カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(32)
絞り込み
ブランド
  • 南国フレキ工業
  • フジトク(54)
  • トーステ(47)
  • 第一計器(15)
  • ParkerTAIYO(12)
  • XP POWER(11)
  • TRUSCO(10)
  • 吉年(10)
  • StarTech.com(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • アズワン(7)
  • ケミカル山本(6)
  • ベッセル(6)
  • 日栄インテック(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 日東工器(5)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • HSバルブ(5)
  • ベンカン機工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us-30」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×900L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×900L南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)8材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2588全長(mm)300質量(kg)1.348使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×800L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×800L南国フレキ工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)25材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2587全長(mm)800質量(kg)1.275使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×700L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×700L南国フレキ工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)25材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2586全長(mm)700質量(kg)1.202使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×600L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×600L南国フレキ工業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)25材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2585全長(mm)600質量(kg)1.129使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×500L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×500L南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)25材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2584全長(mm)500質量(kg)1.056使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×400L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×400L南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)25材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2583全長(mm)400質量(kg)0.983使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×300L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×300L南国フレキ工業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)25材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2582全長(mm)300質量(kg)0.91使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)8材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2581全長(mm)300質量(kg)1.42使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×900L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×900L南国フレキ工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2580全長(mm)900質量(kg)0.952使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×800L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×800L南国フレキ工業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2579全長(mm)800質量(kg)0.895使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×700L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×700L南国フレキ工業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2578全長(mm)700質量(kg)0.838使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×500L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×500L南国フレキ工業
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2576全長(mm)500質量(kg)0.724使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×400L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×400L南国フレキ工業
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2575全長(mm)400質量(kg)0.667使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×300L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×300L南国フレキ工業
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2574全長(mm)300質量(kg)0.61使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L南国フレキ工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2573全長(mm)1000質量(kg)1.01使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×800L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×800L南国フレキ工業
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2571全長(mm)800質量(kg)0.595使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L南国フレキ工業
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2570全長(mm)700質量(kg)0.558使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1200L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1200L南国フレキ工業
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン呼び径(A)10トラスコ品番134-2158材質SUS304全長(mm)1200質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1100L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1100L南国フレキ工業
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン呼び径(A)10トラスコ品番134-1864全長(mm)1100質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から4日以内出荷
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から4日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304 南国フレキ工業サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304南国フレキ工業
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
脱着が多い場合に適しています。
用途食品工場、化学薬品工場材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-30~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1