電気の基礎知識を学びながら自分で組み立てられるテスタです。
用途研修用に
トラスコ品番767-3124
直流電流(A)0.3
抵抗(MΩ)2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
5220キットテスタは電気の基礎知識を学びながらご自分で組み立てられるテMODEL 5220キットテスタは電子工作を楽しみながらご自分で組み立てられるテスタです。以前、電子工作の経験があり、テスタを作ったことのあるシニア層。現在、電子工作を趣味にされている方。理系分野に関心を持つ、中高生、大学生。対象年齢を15歳以上としていますが、大人の方のご指導にもとで小学生でも自作することができ、夏休みの自由研究等で応用することができます。シンプルな目盛りの読みやすいミラースケール。高品質ガラス基板採用。導通ブザー付き。部品取り付け面に、取り付け場所等をシルク印刷。わかりやすいテキスト付。組立ミス防止のためのカラー冊子付。B5サイズパッケージ。過熱に強い高品質なガラスコンポジット基板を採用。シンプルなスケール目盛と読み取りやすいミラー付きスケール。スッキリした目盛で読み取りやすさ抜群。また、ミラー付きですので視差による測定誤差を防止できます。高精度設計 JISを上まわる精度保証。高品質の部品や材料を使用したこのキットは、テスタにつきものの調整が不要。組み立てるだけで、直流・交流とも±3%とJIS規格(DC±3%、AC±4%)を上回る精度を保証します。組立ミス防止を配慮し組み立てやすさを追求。部品取付け面に取付け場所、誤挿入防止の注意をシルク印刷。金具類は取付けやすく組立ミスを防げます。落下、衝撃に強い高精度なトートバンドメータ採用。分かりやすいテキストと組立ミスを防ぐ補足説明カラー冊子付属。組立説明だけでなく、回路の説明から校正方法、トラブルシューティング、使用例まで解説したイラスト入りテキストが付属しています。抵抗のカラーコードによる分別方法や、正しいハンダ付けの状態を説明した組立ミスを防ぐカラー冊子が添付されています。導通テストに便利なブザー。対象年齢 15歳以上。親御様等のご指導のもとで小学生でも自作することができます。
付属品(標準)ブザーキット 1個、9030テストリード棒 1組、0.3A/250Vヒューズ 1本、テキスト 1冊、組立補足説明書 1冊
質量(g)240
電源R6P(SUM-3)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×92×39
交流電圧(V)(最大目盛値)12/30/120/300/600(9KΩ/V)
直流電圧(V)(最大目盛値)0.3/3/12/30/300(20KΩ/V)
機能導通テスト(約50Ω以下でブザー)、電池チェック(負荷20Ω 良好判定1.2V)
直流電流(最大目盛値)60μA/3/30/300mA
抵抗(最大目盛値)2k/20k/2MΩ (中央値20Ω)
許容差(直流電圧・交流電圧・最大目盛値の±3%)最大目盛値の±3%
関連資料(3.64MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
SKN-2000は、流量補償方式を採用することで高応答・広ダイナミックスレジを実現した換気カプセル型発汗計です。従来の発汗計に比べ、立ち上がり時間は5分の1、ダイナミックレンジは2倍に向上しました。これにより、微量精神性発汗測定においては、今まで見られなかった生体反応を高応答でキャッチすることができるほか、従来の発汗計で測定できなかった温熱領域における多量発汗の測定が可能になりました。また、ディジタル技術により、パソコンへ直接データが転送可能なほか、自動ゼロアジャスト機能など、操作性が向上しています。
付属品データ記録・解析ソフトウェア(CD)、D-sub9pinストレートケーブル、カプセルホルダー、ACアダプタ
消費電力(W)15
出力アナログ出力(±5V,BNC)、ディジタル出力(D-sub9pin)
電源DC6V2A アダプタ
方式換気カプセル型差分方式
表示液晶ディジタル表示、最小表示0.01mg/min、最大表示4.09mg/min
チャンネル数2チャンネル
空気流量(L/min)【流量補償方式】300~1000
使用環境条件温度23.5℃、湿度60%RH
プローブ長(mm)1.5(標準)
関連資料(5.76MB)
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
42日以内出荷
関連キーワード