4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。 仕様吊手部/リングタイプ 長さ(mm)(吊手)1350 最大使用荷重(t)3 外枠寸法(mm)1800×1800
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。 仕様吊手部/マスクタイプ 長さ(mm)(吊手)2700 最大使用荷重(t)2 外枠寸法(mm)1800×1800
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。 仕様(吊手部)マスクタイプ トラスコ品番464-0853 材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ 長さ(mm)(吊手)2700 幅(mm)1800 質量(kg)24 最大使用荷重(t)2 網目(mm)100
1本
74,980 税込82,478
4日以内出荷

小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。 仕様(吊手部)リングタイプ トラスコ品番464-0829 材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ 長さ(mm)(吊手)1350 幅(mm)1800 質量(kg)24 最大使用荷重(t)3 網目(mm)100
1本
77,980 税込85,778
4日以内出荷