3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 外寸(mm)1.4 質量(g)69 素線径(mm)0.18 素線数19 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(10m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。 定格600V 芯数1 最高使用温度(℃)200
1巻ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。 適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5 トラスコ品番251-5949 定格600V 全長(m)100 芯数1 最高使用温度(℃)200 ケーブル長(mm)100000 外径(mm)1.4 絶縁体厚さ(mm)0.25
1巻
22,980 税込25,278
4日以内出荷

関連キーワード