難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用
色白
特性難燃性、柔軟性
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
UL。シリコンワニスガラスチューブ。ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。用途。低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等
仕様●スリーブ径:4mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3110
アズワン品番65-7478-57
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
関連キーワード