3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能 トラスコ品番464-0781 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
149,800 税込164,780
8日以内出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能、研削材流量調節機能 トラスコ品番464-0764 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 電源(V)100 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
449,800 税込494,780
8日以内出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能 トラスコ品番464-0772 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 電源(V)100 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷