8,070件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4 呼び寸法D(mm)4
1パック(70本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用 全長(mm)50 六角軸二面幅(mm)6.35 仕様タップスター専用ソケット 材質スチール 電圧(V)12 最大トルク(N・m)120 打撃数(min-1[打撃/分])0~3200 回転数(min-1[回/分])0~2600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止 ねじの呼びM4 寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 付属品ソケット1本 材質ステンレス(SUS410) 表面処理サスガード処理(SG) 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 埋め込み深さ(mm)(アンカー)35 ドリル径(Φmm)6.4 表面処理生地 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)10 穴あけ深さ(mm)45
1箱(100個)
3,500 税込3,850
当日出荷

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止 ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1パック(50本)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1パック(20本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー 適合材ALC 材質ステンレス(SUS430)
1セット(80本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4 呼び寸法D(mm)4
1パック(100本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋 材質ナイロン66 セット内容ターボブースター1本 2018年トラスコ掲載ページ2 0542
1セット(50本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(6本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入 適合床材:コンクリート トラスコ品番261-5538 材質ステンレス(SUS410) 厚さ(mm)取付物厚さ:1~7 全長(mm)70 質量(g)554 下穴径(Φmm)11 深さ(mm)埋込深さ:50 ねじ長さL(mm)25 ねじの呼びM12 最大荷重(kN)引張最大荷重:18
1パック(8本)
4,598 税込5,058
当日出荷

日本パワーファスニングネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス ねじの呼びM5.5 ねじ径(mm)5.5 長さ(mm)70 材質 表面処理ダクロ 適合ドライバースクエアNo.3
1箱(300本)
8,298 税込9,128
欠品中

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5 呼び寸法D(mm)5
1パック(50本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5 呼び寸法D(mm)5
1パック(50本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パワーファスニングタップスター
RoHS
ねじの呼びM12 材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー) 質量(g)494 下穴径(Φmm)11 埋め込み深さ(mm)50 最大引張荷重(kN)17.4
1パック(6本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

日本パワーファスニングステンレス MBテクス PAN SG
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4 呼び寸法D(mm)4
1箱(1000本)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF ブルームスタッド スチール製
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に 全長(mm)42 ねじ長さ(mm)30
1パック(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
1箱(50本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ドリル径(Φmm)6.4 寸法L1(mm)55 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)20 穴あけ深さ(mm)45
1箱(100個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱(300個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本パワーファスニングボルトスクリュー
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材。 付属品ソケット1本 トラスコ品番365-6804 材質ステンレス(SUS430) 全長(mm)45 ねじ長さ(mm)25 直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
1パック(24本)
3,698 税込4,068
当日出荷

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8653 頭部径(Φmm)5 首下長(mm)45 呼び寸法D(mm)5 呼び寸法L(mm)45
1箱(500本)
4,898 税込5,388
当日出荷

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5 呼び寸法D(mm)5
1箱(300本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
RoHS
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板 寸法d(mm)4.2 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)11 最大適合板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パワーファスニングステンレスアリンコ サラ
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー 適合材ALC 材質ステンレス(SUS430)
1セット(80本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本パワーファスニングアリンコ サラ
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー 適合材ALC 材質ステンレス(SUS430) 仕様パック入
1セット(100本×5パック)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1759 材質ステンレス 頭部径(Φmm)4.2 首下長(mm)16 呼び寸法D(mm)4.2 呼び寸法L(mm)16
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
当日出荷

1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本パワーファスニングMBテクス FLAT 三価ユニクロ
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-3396 頭部径(Φmm)4 首下長(mm)30 呼び寸法D(mm)4 呼び寸法L(mm)30
1箱(350本)
1,998 税込2,198
当日出荷

日本パワーファスニングMBテクス PAN 三価ユニクロ
RoHS
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 。下地鉄板 トラスコ品番158-3337 材質 首下長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
2,298 税込2,528
当日出荷