16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用 全長(mm)50 六角軸二面幅(mm)6.35 仕様タップスター専用ソケット 材質スチール 電圧(V)12 最大トルク(N・m)120 打撃数(min-1[打撃/分])0~3200 回転数(min-1[回/分])0~2600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 付属品ソケット1本 材質ステンレス(SUS410) 表面処理サスガード処理(SG) 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1パック(50本)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本 トラスコ品番317-4154 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 厚さ(mm)【取付物】1~7 全長(mm)70 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)50 最大引張荷重(kN)18 ねじの呼びM12
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 厚さ(mm)取付物:1~5 ねじ長さ(mm)20
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入 適合床材:コンクリート トラスコ品番261-5538 材質ステンレス(SUS410) 厚さ(mm)取付物厚さ:1~7 全長(mm)70 質量(g)554 下穴径(Φmm)11 深さ(mm)埋込深さ:50 ねじ長さL(mm)25 ねじの呼びM12 最大荷重(kN)引張最大荷重:18
1パック(8本)
4,598 税込5,058
当日出荷

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。 付属品ソケット1本 トラスコ品番581-9201 材質炭素鋼 全長(mm)100 ねじの呼びM12
1パック
2,398 税込2,638
翌日出荷

1パック(6本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 トラスコ品番375-5339 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 全長(mm)50 下穴径(Φmm)7.5 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)35 最大引張荷重(kN)7 取付け物厚(mm)1~5 ねじの呼びM8
1パック(18本)
4,798 税込5,278
翌日出荷

1箱(50本)
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。 付属品ソケット1本 材質炭素鋼 ねじの呼びM12
1箱
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 トラスコ品番375-5321 材質ステンレス(SUS410) 厚さ(mm)【取付物】1~20 全長(mm)60 下穴径(Φmm)5.5 ねじ長さ(mm)20 表面処理サスガード処理(SG) 埋め込み深さ(mm)30 最大引張荷重(kN)4.5 ねじの呼びM6
1パック
4,498 税込4,948
翌日出荷

インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
1箱(50本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)