「ファスニング」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋
材質ナイロン66
セット内容ターボブースター1本
2018年トラスコ掲載ページ2 0542
材質鉄
埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
ドリル径(Φmm)6.4
表面処理生地
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)10
穴あけ深さ(mm)45
1箱(100個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に
全長(mm)42
ねじ長さ(mm)30
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
用途ALC用めねじアンカー
長さ(mm)【ねじのはめあい】14
全長(mm)50
サイズ3分
品番DX-38
下穴径(Φmm)15
外径(Φmm)16
ねじの呼びW3/8
下穴深さ(mm)50
1箱(14本×5パック)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止
ねじの呼びM4
寸法d(mm)4
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用
全長(mm)50
六角軸二面幅(mm)6.35
仕様タップスター専用ソケット
材質スチール
電圧(V)12
最大トルク(N・m)120
打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
回転数(min-1[回/分])0~2600
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品ソケット1本
材質ステンレス(SUS410)
表面処理サスガード処理(SG)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1794
頭部径(Φmm)3.5
首下長(mm)10
呼び寸法D(mm)3.5
呼び寸法L(mm)10
1パック(10本)
¥97
税込¥107
翌日出荷
座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8647
頭部径(Φmm)6
首下長(mm)105
呼び寸法D(mm)6
呼び寸法L(mm)105
1箱(100本)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入
適合床材:コンクリート
トラスコ品番261-5538
材質ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)取付物厚さ:1~7
全長(mm)70
質量(g)554
下穴径(Φmm)11
深さ(mm)埋込深さ:50
ねじ長さL(mm)25
ねじの呼びM12
最大荷重(kN)引張最大荷重:18
1パック(8本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材
適合材ALC、ブロック、木材
仕様座付ナット付、パック入
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-3396
頭部径(Φmm)4
首下長(mm)30
呼び寸法D(mm)4
呼び寸法L(mm)30
1箱(350本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
材質鉄
ドリル径(Φmm)6.4
寸法L1(mm)55
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)20
穴あけ深さ(mm)45
1箱(100個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
仕様パック入
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。
付属品ソケット1本
材質炭素鋼
ねじの呼びM12
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
寸法d(mm)4.2
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)11
最大適合板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。
根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。
首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、
またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。
頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。
ねじ部は一条ねじ。
材質鉄
ねじの呼びM4.6
山数16
材質鉄
色黒
十字穴番号3
ねじ長さ(mm)全ねじ
頭部径(Φmm)9.5
頭部高さ(mm)2.7
材質SUS410
表面処理SG
種類MBテクスシンワッシャー
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
パッキンと一体化したドーム型座金です。
用途座金パッキンに。
材質ステンレス+EPDM製
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本
トラスコ品番317-4154
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
厚さ(mm)【取付物】1~7
全長(mm)70
下穴径(Φmm)11
ねじ長さ(mm)25
埋め込み深さ(mm)50
最大引張荷重(kN)18
ねじの呼びM12
1セット
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番375-5339
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
全長(mm)50
下穴径(Φmm)7.5
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)35
最大引張荷重(kN)7
取付け物厚(mm)1~5
ねじの呼びM8
1パック(18本)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ