「根太 大引き ネジ」の検索結果
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。
釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。
床鳴り防止加工が施されております。
品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス
ねじの呼びM5.5
ねじ径(mm)5.5
長さ(mm)70
材質鉄
表面処理ダクロ
適合ドライバースクエアNo.3
1箱(300本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止
ねじの呼びM4
寸法d(mm)4