カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • 日本イトミック(27)
  • パロマ(60)
  • パーパス(20)
  • ノーリツ(639)
  • リンナイ(483)
  • オンダ製作所(44)
  • ミヤコ(41)
  • KVK(14)
  • カクダイ(11)
  • 日本パワーファスニング
  • ブランドをもっと見る

「電気湯沸かし器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。<br />使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。<br />端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。<br />打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。<br />使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。<br />端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。<br />打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。<br />使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。<br />端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。<br />打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。<br />ラック・書庫・棚等取付用。<br />電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
5,598税込6,158
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。<br />使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。<br />端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。<br />打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。<br />ラック・書庫・棚など取付用。<br />電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。<br />使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。<br />端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。<br />打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。<br />ラック・書庫・棚など取付用。<br />電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。<br />コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。<br />インパクトドライバーで簡単に施工できます。<br />使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。<br />端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。<br />打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。<br />コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
JPF ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF ステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット日本パワーファスニング
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら