「sus410」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SUS410
種類テクスナベ
頭部形状PAN
種類QUADREXFRX皿
1箱(500個)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)45
材質SUS410
種類LIVE皿
寸法D(mm)8
最大板厚(mm)3.2
頭部形状皿
1箱(300個)
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)25
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法k(mm)(最大)2.8/(最小)2.5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)(最大)10/(最小)9.4
1箱(200個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ねじの呼びM5
山数16
材質SUS410
十字穴番号2
種類MBテクスナベ
寸法H(mm)3.4
寸法D(mm)9.5
頭部形状ナベ
ねじの呼びM6
長さ(mm)150
材質SUS410
1箱(35個)
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
ねじの呼びM2
長さ(mm)19
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
1箱(2500個)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
十字穴番号2
種類MBテクスナベ
寸法H(mm)3.4
山数16
寸法D(mm)9.5
材質SUS410
表面処理SG
種類MBテクスHEX
材質SUS410
表面処理SG
種類MBテクスシンワッシャー
十字穴番号2
種類ボードテック フレキ
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
寸法l(mm)全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2
寸法y(mm)4.5
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理SG
種類MBテクスシールナベ
頭部形状ナベ
材質SUS410
表面処理SG
種類MBテクスシールHEX
ねじの呼びM4.6
山数16
材質SUS410
十字穴番号3
ねじ長さ(mm)全ねじ
頭部径(Φmm)9.5
頭部高さ(mm)2.7
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
材質SUS410
表面処理スズメッキ
1箱(100個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ねじの呼びM5
長さ(mm)40
材質SUS410
表面処理スズメッキ
寸法H(mm)3.1~3.37
寸法D(mm)9.07~9.47
寸法d(Φmm)4.65~4.8
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)3.94~3.99
寸法y(mm)4.3MIN.
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
寸法H(mm)4.8
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13.2
寸法B(mm)9.5
1箱(500個)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
寸法H(mm)3.1~3.37
寸法D(mm)9.07~9.47
寸法d(Φmm)4.65~4.8
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)3.94~3.99
寸法y(mm)4.3MIN.
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)14
材質SUS410
頭部形状バインド
寸法m(mm)(最大)3.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6.3
寸法k+f(mm)1.9
1箱(2000個)
¥20,980
税込¥23,078
71日以内出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品ソケット1本
材質ステンレス(SUS410)
表面処理サスガード処理(SG)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入
適合床材:コンクリート
トラスコ品番261-5538
材質ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)取付物厚さ:1~7
全長(mm)70
質量(g)554
下穴径(Φmm)11
深さ(mm)埋込深さ:50
ねじ長さL(mm)25
ねじの呼びM12
最大荷重(kN)引張最大荷重:18
1パック(8本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番375-5339
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
全長(mm)50
下穴径(Φmm)7.5
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)35
最大引張荷重(kN)7
取付け物厚(mm)1~5
ねじの呼びM8
1パック(18本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番375-5321
材質ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)【取付物】1~20
全長(mm)60
下穴径(Φmm)5.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理サスガード処理(SG)
埋め込み深さ(mm)30
最大引張荷重(kN)4.5
ねじの呼びM6
1パック
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
厚さ(mm)取付物:1~5
ねじ長さ(mm)20
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本
トラスコ品番317-4154
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
厚さ(mm)【取付物】1~7
全長(mm)70
下穴径(Φmm)11
ねじ長さ(mm)25
埋め込み深さ(mm)50
最大引張荷重(kN)18
ねじの呼びM12
1セット
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
関連キーワード