「エア 変圧器」の検索結果
コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。
ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。
熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。
被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。
立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
太さ(mm)Φ13
最高使用温度(℃)800
出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節
調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。
取付ねじR1/8インレット